Broadcom HCNW2611 オプトカプラは、 GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合デジタルゲートです。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。内部シールドは、 10 、 000 V/ ms のコモンモード過渡耐性仕様を保証しています。コモンモード除去( CMR ): 10 kV/ ms 以上 @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd (標準) LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5mA 動作温度範囲( -40 → 85 ° C )で AC 及び DC 性能を保証 8 ピン DIP 、 SOIC-8 、ワイドボディパッケージで提供されています 保存可能な出力 ( シングルチャネル製品のみ )
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 2.05Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 6 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL-K64L
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 500ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 500nsシリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 90%標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。