絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • KINGBRIGHT(35)
  • LITE-ON(1)
  • VISHAY(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • MARL(1)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(1)
  • 日亜化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「t5 led 拡散」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DDBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DDBROADCOM
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401 BROADCOMBroadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401BROADCOM
47,980税込52,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。さまざまな色と輝度オプションを用意しています。このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 5.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 602 nmシリーズ = HLMP
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM2H-130DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM2H-130DDBROADCOM
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Avago HLMP-CBxx / HLMP-CMxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-CBxx / HLMP-CMxxファミリは、高精度の光学性能を誇るLEDです。 これらのLEDには、青色と緑色のタイプがあります。 HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDは、無色、非拡散で、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 交通信号、商用屋外広告、フロントパネルバックライト、フロントパネルインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDの特長: - 一定した空間照射パターン - 高光出力 - 無色及び非拡散 - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 耐湿性
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 35000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 23 °輝度フラックス = 475 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 525 nm順方向電流 = 30mARoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740 BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740BROADCOM
439税込483
1袋(5個)
5日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750BROADCOM
509税込560
1袋(5個)
5日以内出荷
Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700BROADCOM
459税込505
1袋(5個)
5日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3507 BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3507BROADCOM
37,980税込41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。 このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。 さまざまな色と輝度オプションを用意しています。 このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。. HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 4.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmシリーズ = HLMPmmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, シアン, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CE34-Y1CDD BROADCOMBroadcom LED, シアン, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CE34-Y1CDDBROADCOM
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散
仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-C515 BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-C515BROADCOM
66,980税込73,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-Cx15シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-Cx15シリーズは、業界標準のT-1 3/4パッケージに収められた超高輝度LEDです。 このLEDファミリは、高輝度かつ優れた均一性を実現しています。 明るい光出力と滑らかな放射パターンを生み出す非拡散LED照明です。 レンズは軽く着色されており、LEDの色を視認しやすくなっています。 HLMP-Cx15ファミリは、さまざまな色のタイプが揃っており、あらゆる色で一定の見やすさを実現しています。 HLMP-Cx15 LEDに適した用途には、フロントパネルのバックライト、スイッチの照明、屋内外の標識の照明などがあります。 このシリーズには、HLMP-C115、HLMP-C215、HLMP-C315、HLMP-C415、HLMP-C515、HLMP-C615などがあります。. HLMP-Cx23 LEDランプの特長: - 高輝度 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 均一性 - 視野角: 15 ° - 色彩強度に応じたビニング
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 170 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Green diffused LED,HLMP1790 2mA BROADCOMGreen diffused LED,HLMP1790 2mABROADCOM
52,980税込58,278
1セット(2000個)ほか
7日以内出荷
仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow diffused LED BROADCOMYellow diffused LEDBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Red diffused LED BROADCOMRed diffused LEDBROADCOM
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら