The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。