受動部品 :「同軸コネクター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 0 to 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。