ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサルビコン(1件のレビュー)
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ東京コスモス電機(2件のレビュー)
メタルツマミ K-5432サトーパーツ(2件のレビュー)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uFRuby-con
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)Ruby-con
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
低圧進相コンデンサ Dタイプ松栄電器
低圧進相コンデンサ Cタイプ松栄電器
磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-BNEUTRIK
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GDKINGBRIGHT
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-5VKINGBRIGHT