onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
Pomona バナナコネクタ 黒, MDP-0POMONA
HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 M20-9992046HARWIN
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTUKEMET
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GSニチコン
ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UUD1C221MCL1GSニチコン
ニチコン コンデンサ 330μF, ,400V dc, LGU2G331MELCニチコン
ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GSニチコン
ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GBNichicon
LED 赤、5mm、カラーレンズLINKMAN(1件のレビュー)
フォトカプラLTV-817 1回路LITE-ON
1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入KOA
1/4Wカーボン抵抗 1.1kΩ 茶茶赤金 100本入KOA
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5VISHAY
フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±0.1%, YR1B100RCCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 171825-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 171825-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤシール ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ 900324-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-1, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 171639-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66601-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:4.14mm 1列 172234-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179552-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 174045-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity アクセサリ AMP Superseal 1.5シリーズ ストレート メス 4 282088-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 3極 1列 メス, AMP CTシリーズ, 173977-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22シリーズ 22 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 22 AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄 ワイヤシールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))