16ページ目: 受動部品

34,678件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入)Liket
199税込219
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 10Ω 茶黒黒金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 10Ω 茶黒黒金(100本入)Liket
199税込219
1袋
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品)Asian Brand
49税込54
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/22μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/22μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/4.7μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/4.7μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)Asian Brand
11税込12
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)Asian Brand
179税込197
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uFニチコン
419税込461
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×25静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1550リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 3300uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 3300uFニチコン
389税込428
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×25静電容量3300μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1700リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uFニチコン
189税込208
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)10×20静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)1050リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 22uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 22uFニチコン
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)8×11.5静電容量22μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)3.5
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)GB[制御機器]
189税込208
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。
回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W 緑測器回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W緑測器
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 500kΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 10kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
半固定抵抗 5kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 5kΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 500kΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 1KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ東京コスモス電機
339税込373
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125最大使用電圧(V)200抵抗値10KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)190機械的回転角度(°)230±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uFGB[制御機器]
64税込70
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uFGB[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
高耐圧のフィルムコンデンサーです。
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF(10個入)日精電機[制御機器]
249税込274
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)100入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー静電容量(μF)0.1
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.33uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.33uF(10個入)日精電機[制御機器]
289税込318
1セット
7日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.33μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
939税込1,033
1セット
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)10×12.5静電容量470μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.16定格リプル電流(mArms)760パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
999税込1,099
1個
11日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Cタイプ松栄電器
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
T大型タイプ 松栄電器T大型タイプ松栄電器
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dcRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 26mm長さ = 26mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 2780Arms誘電正接 = 12%
Φ3軸用ツマミ 共立電子産業Φ3軸用ツマミ共立電子産業
199税込219
1個
当日出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂形状丸型軸の形状適用:Φ3丸軸サイズ(mm)15.4
不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronicsSTMicro
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品