onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502onsemi
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.7mm 1列 DF65-3P-1.7V(21)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSC2383YTAonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TAonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BUonsemi
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000WEIDMULLER
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCSKYOCERA AVX
EAO 22-925 スイッチガードEAO
FTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VREG3V3-WEFTDI Chip
FTDI Chip 開発キット USB-RS485-PCBAFTDI Chip
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08VJST(日本圧着端子製造)
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-30V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B6B-EH (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-20VJST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.8mm 1列 SFHR-02V-RJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-07V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-05V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-04V-SJST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-EH (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-03V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-7JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-9JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-03V-NJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-10JST(日本圧着端子製造)
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) 1.25-MS3JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 PHR-9JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-03V-NCJST(日本圧着端子製造)