29ページ目: 受動部品

34,757件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 200kΩLINKMAN
299税込329
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 20kΩLINKMAN
299税込329
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
999税込1,099
1個
11日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
T大型タイプ 松栄電器T大型タイプ松栄電器
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
MB-X 配電函 日東工業MB-X 配電函日東工業
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適していますその他【ブレーカ】NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB定格電流(A)30関連資料(0.07MB)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
スピーカーネットワーク用空芯コイル 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル共立電子産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。
用途スピーカーなどオーディオネットワーク用電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02TELEMECANIQUE SENSORS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:3, 1W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:3, 1WRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W RS PRORS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2WRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dcRS PRO
299税込329
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 2500Arms誘電正接 = 12%
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CBM12芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,750W,470Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,750W,470Ω,5%RS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 750Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
RS PRO RFIDアンテナ ホイップ オス 2dBi RS PRORS PRO RFIDアンテナ ホイップ オス 2dBiRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップコネクタ タイプ = RP SMAゲイン = 2dBiコネクタジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 100pF 6kV dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dcRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 8.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50RE ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50REARCOL(OHMITE)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●許容差:±10%●定格電力:50W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 101.6mm●直径:14.3mm●長さ:101.6mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 950nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3.8 (Dia.) x 6.2mm) ROHMローム 950nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3.8 (Dia.) x 6.2mm)ROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●放射強度 : 17.6mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±27°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 3.8 (Dia.) x 6.2mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
169税込186
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ホーザン 帯電防止リストバンド ホーザンホーザン 帯電防止リストバンドホーザン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様●コード長 : 1.6m●抵抗 : 1mΩ●コードスタイル : コイル●リストストラップ(F-153). 低価格で使いやすいリストストラップ 柔軟なリストバンドが手首に柔らかくフィット バナナクリップ又はわに口クリップと併用可能
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mmMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●高さ : 1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mmMUELLER ELECTRIC
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●定格電流 : 10A●開口最大幅 : 8mm●コンタクト材質 : 銅●絶縁 : なし●Muellerわに口クリップ. バレル及びねじタイプの終端を備えたMuellerわに口クリップはテストリードの終端など●わに口クリップを素早く接続 / 切断する必要がある用途に最適です。銅製タイプ●ステンレススチール製タイプ●ニッケルめっきスチール製タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤MUELLER ELECTRIC
699税込769
1個
予約販売
仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 赤●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-109-0 わに口クリップ 10A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-109-0 わに口クリップ 10A, 黒MUELLER ELECTRIC
699税込769
1個
予約販売
仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 黒●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-30BL わに口クリップ 5A 5mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-30BL わに口クリップ 5A 5mmMUELLER ELECTRIC
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●定格電流 : 5A●開口最大幅 : 5mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : なし●Muellerミニチュア●Pee Wee及びマイクロわに口クリップ. MuellerミニチュアPee Wee及びマイクロわに口クリップははんだ●ねじ付きバレル及び圧着終端が印加されており●テストリードの終端及びテストハーネスなど●幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac/dc (速断型) KLKD030.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac/dc (速断型) KLKD030.TLITTELFUSE
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
仕様●定格電流 : 30A●ヒューズサイズ : 10 x 38mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 600V ac/dc●本体材質 : メラミン●ULクラス : UL 248●シリーズ : KLKD●Littelfuse KLKDシリーズヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 70 ° 2色 スルーホール実装 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 70 ° 2色 スルーホール実装KINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 緑●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 10mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, UUA1H2R2MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, UUA1H2R2MCL1GSニチコン
399税込439
1袋(10個)
予約販売
仕様●静電容量 : 2.2μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 4 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 4mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●リップル電流 : 12mA●アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UUA1V220MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UUA1V220MCL1GSニチコン
429税込472
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●静電容量 : 22μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 6.3mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●漏れ電流 : 3 μA%●アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, UPS1C222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, UPS1C222MHDニチコン
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 2200μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 25mm●高さ : 25mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●許容差 : ±20%●ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは●最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは●高い使用温度範囲●高電圧●低インピーダンス●高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TO ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TOニチコン
569税込626
1セット(5個)
予約販売
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 20mm●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●自動車規格 : AEC-Q200RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
4,598税込5,058
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品