46ページ目: 受動部品

34,694件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様STシリーズブッシュ. ST40プラグ用ブッシュアクセサリ種類位置決めブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001 日本モレックス(molex)Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001日本モレックス(molex)
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.68幅(mm)22.48種類RJ45極数8P8C深さ(mm)8材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグはロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMI保護シールドと接点の引き抜き力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 80シールド形状シールドなしシリーズ番号44915実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6表面処理(コンタクト)
Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001 日本モレックス(molex)Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001日本モレックス(molex)
379税込417
1個
5日以内出荷
仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプサイズDタイプ極数19シリーズHDMI/MICRO HDMI定格電圧(V)30材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列 日本モレックス(molex)Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列日本モレックス(molex)
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)43.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)ポリエステル行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 )実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0200 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0200日本モレックス(molex)
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。幅(mm)30高さ(mm)22.7タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)25.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号34729実装タイプスルーホール実装
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1 Wonsemi
799税込879
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)34最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)4
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401BU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401BUonsemi
199税込219
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABUonsemi
299税込329
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)75トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)300最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BUonsemi
189税込208
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-200トランジスタタイプPNP最大パワー消費625 mW
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063Monsemi
789税込868
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアックドライバ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)4170ac(最小)
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
1,998税込2,198
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.75幅(mm)2.95高さ(mm)2.2寸法4.75 x 2.95 x 2.2mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1.4最大逆電圧(V)600
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136Monsemi
979税込1,077
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージMDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.7最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 Wonsemi
449税込494
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格寸法(mm)5.21×2.72×2.72ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)15最大逆漏れ電流(nA)500ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)15
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mWonsemi
869税込956
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor寸法1.91 (Dia.) x 4.56mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテスト電流(mA)20最大逆漏れ電流(μA)25最大パワー消費(mW)500ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)28
onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V onsemionsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
329税込362
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.53ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATAonsemi
289税込318
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-800トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V onsemionsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
2,398税込2,638
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.91ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)50最大連続順方向電流(mA)500
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
329税込362
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)500最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)5最大ゲートしきい値電圧(V)3最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費830 mW
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mWTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,898税込3,188
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor寸法(mm)5.2×2.7×2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)1000ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 76A, 1020400000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 76A, 1020400000WEIDMULLER
7,398税込8,138
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:16mm2適合CCC、CE、CSA、EAC、IEC、UKCAシリーズWDU定格電圧(V)690ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm PowerLEDLEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mmPowerLED
599税込659
1個
3日以内出荷
標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき
仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998アズワン品番65-7257-91
IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAKTexas Instruments
399税込439
1個
10日以内出荷
IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-13
IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC Texas InstrumentsIC REG CHARGE PUMP INV 8SOICTexas Instruments
469税込516
1個
10日以内出荷
仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0441-26
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
80税込88
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN(1件のレビュー)
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0360-97
20cm線付LED Φ5mm 共立電子産業20cm線付LED Φ5mm共立電子産業
559税込615
1袋(5本)
7日以内出荷
LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
仕様●LEDサイズ:1005(0402)●発光色:白●VF:3.1V●IF:5mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-65
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:240Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-70
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:120Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-64
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:1.8Ω●カラーコード:茶灰黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-62
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN
209税込230
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:1kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0360-99
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:12Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-65
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-82
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-02
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:75KΩ●カラーコード:紫緑黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-36
PWM型スイッチング電源用パワーIC サンケン電気PWM型スイッチング電源用パワーICサンケン電気
299税込329
1個
5日以内出荷
電流モード型PWM制御ブラウンイン・ブラウンアウト機能オートスタンバイ機能
仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHzアズワン品番67-0475-60
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品