受動部品 :「フォトカプラ」の検索結果

関連キーワード
904件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
218 税込240
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
406 税込447
欠品中

1袋(15個)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (945種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(40個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

実装タイプ表面実装 出力デバイスフォトトランジスタ チャンネル数1 電流の種類(入力)AC、DC
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
439 税込483
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
630 税込693
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路 アズワン品番68-2072-10
1個
79 税込87
6日以内出荷

1個ほか
309 税込340
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
欠品中

1袋(5個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 パッケージDIP 電流の種類(入力)DC 最大入力電流(mA)30 シリーズTLP241A 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトカプラ
仕様●APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能●コード番号:444-835 アズワン品番65-7257-10
1個
349 税込384
8日以内出荷

仕様●パッケージ:6ピンSOIC(5リード)●機能:低入力電流、ベース接続有●回路数:1●出力:ベース付きトランジスタ●絶縁耐圧Viso:3750Vrms アズワン品番67-0434-03
1個
199 税込219
10日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,110 税込1,221
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OPTEKOptek フォトカプラ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,424 税込1,566
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(65個)ほか
2,670 税込2,937
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,700 税込1,870
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
570 税込627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
2,110 税込2,321
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
105,750 税込116,325
5日以内出荷

実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 電流の種類(入力)DC 最大電流変換率(%)4000
1袋(10個)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-28
1セット(20個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。最大順方向電圧 = 1.45V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1袋(20個)ほか
829 税込912
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。最大順方向電圧 = 1.45V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMD。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014 アズワン品番65-7260-41
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります