Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10VISHAY¥129,800税込¥142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = 表面実装<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.25W<br />シリーズ = TS53<br />終端スタイル = J-フック<br />許容差 = ±20%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 2.5 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造