カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)
          • 受動部品
            • 抵抗(8,235)
            • 受動部品その他関連用品(1,546)
            • コンデンサ(8)
            • 光エレクトロニクス製品(33)

受動部品 :「抵抗器」の検索結果

関連キーワード
  • 可変抵抗器
  • 巻線抵抗器
  • チップ抵抗器

商品豆知識

9,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドノブ OKWラウンドノブOKW
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズ豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ベース OKWベースOKW
469税込516
1個
47日以内出荷
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)43.1グレイ質量(g)4奥行(mm)43.1直径(Φ)46主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
ベース OKWベースOKW
439税込483
1個
47日以内出荷
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)33.1グレイ質量(g)3奥行(mm)33.1直径(Φ)36主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドナット OKWラウンドナットOKW
319税込351
1個
47日以内出荷
スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナットマウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKYニッケルめっき高さ(mm)2.5主要材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1575, 6W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1575, 6WRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6WRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1050, 4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 0.5mΩ, 1050, 4WRS PRO
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 75ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4WRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4WRS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 60ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,5%RS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,300Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,300Ω,5%RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 30.5mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,750W,470Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,750W,470Ω,5%RS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 750Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5%RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50RE ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50REARCOL(OHMITE)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●許容差:±10%●定格電力:50W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 101.6mm●直径:14.3mm●長さ:101.6mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:20Ω 25W 許容差:±10% D25K20RE ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:20Ω 25W 許容差:±10% D25K20REARCOL(OHMITE)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:20Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 50.8mm●直径:14.3mm●長さ:50.8mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:2Ω 100W 許容差:±10% D100K2R0E ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:2Ω 100W 許容差:±10% D100K2R0EARCOL(OHMITE)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:2Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:19.1 x 165.1mm●直径:19.1mm●長さ:165.1mm●動作温度 Min:+25℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:300Ω 25W 許容差:±10% D25K300E ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:300Ω 25W 許容差:±10% D25K300EARCOL(OHMITE)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:300Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 50.8mm●直径:14.3mm●長さ:50.8mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
歪みゲージ Honeywell honeywell歪みゲージ Honeywellhoneywell
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mm●ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、 FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。. フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。. センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。. 特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 V です 動作温度範囲が -40 ℃ ~ +85 ℃と広いRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 0.6 x 0.3 x 0.3mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 0.6 x 0.3 x 0.3mmMURATA(村田製作所)
279税込307
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
499税込549
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチMICROCHIP
6,198税込6,818
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 257●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 不揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x●MCP415x●MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは●SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって●ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには●通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには●5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに●可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており●シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141●MCP4161●MCP4241●MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142●MCP4162●MCP4242●MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141●MCP4142●MCP4161●MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241●MCP4242●MCP4261●MCP4262 7ビット●128抵抗器(129ステップ): MCP4141●MCP4142●MCP4241●MCP4142 8ビット●256抵抗器(257ステップ): MCP4161●MCP4162●MCP4261●MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ honeywellハネウェル, 位置センサ IC はんだタグhoneywell
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ : はんだタグ●スイッチング電流 : 1 mA●長さ : 7.6mm●幅 : 15.2mm●深さ : 1.8mm●寸法 : 7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度 : +125℃●LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる●セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子●0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 位置センサ IC 基板 honeywellハネウェル, 位置センサ IC 基板honeywell
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT honeywellハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMThoneywell
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様●最大オーバーロード圧力 : 20psi●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMT●ピン数 : 4●寸法 : 7.1 x 6.1 x 7.7mm●最高使用圧力 : 1psi●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -40 ℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで●Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき●SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき●したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき●二次基板実装工程を省き●製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは●特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し●性能●信頼性●精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが●26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは●ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき●-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 150Ω ±5%, W21-150RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 3W 150Ω ±5%, W21-150RJIWELWYN
119,800税込131,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 150Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, W21-47RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, W21-47RJIWELWYN
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 47Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 47Ω ±5%, W23-47RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 10.5W 47Ω ±5%, W23-47RJIWELWYN
19,980税込21,978
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 47Ω●定格電力 : 10.5W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 100kΩ ±5%, W24-100KJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 14W 100kΩ ±5%, W24-100KJIWELWYN
6,298税込6,928
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 100kΩ●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 680Ω ±5%, W23-680RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 10.5W 680Ω ±5%, W23-680RJIWELWYN
26,980税込29,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 680Ω●定格電力 : 10.5W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら