台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質スチール
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。
サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。
材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)
タイプ挟み込み式
取付方式クランプ式
材質(パネル)MDF
明るいカラーと光りを通すパンチング穴の影響で、圧迫感の少ない卓上パーテーションとしてご使用いただけます。
材質パネル本体:スチール、金具:スチール
タイプ据置き式
取付方式自立式
間口(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×320
材質(パネル)スチール
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)7.7
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型
奥行(mm)30
張地布(ポリエステル100%)
ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ)
芯材プラボード+発泡スチロール
パネル厚(mm)30
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
取付方式自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
幅(mm)1000
質量(kg)5.1
高さ(mm)450
奥行(mm)40
色(フレーム)ニュートラルライト
サービス分類組立・設置・取付
3段にスタッキング可能な簡単組み立てのワゴン。
キャスター付きで軽量なため、移動するのもスムーズ。
トレーの表面には手書き可能なタグが付いており、入れるものをトレーによって区別できます。
トレーの収納スペースも広く、出し入れが簡単で便利。
仕様【必要工具】手袋
付属品ロゴ無しタグ×3枚
材質ポリエチレンは連結用支柱ポリプロチレンはトレー
容量(L)(トレー1個あたり)約21
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)約390×350×249
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式(ダンボール印刷箱)
荷重(kg)(中心)約40
組立時間約20分
組立人数1
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
板面が半透明ブラックのスモークタイプは、机上で目線隠しとしてもご使用いただけます。
スモークの脚部カラーバリエーションはブラックとオリーブの2色からお選びいただけます。
取付方式自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。
デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー。図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。※お手元のケースを利用される場合にはその仕様に影響される場合があります。
材質本体:スチール、専用ケース:PP
幅(mm)【全体】700【専用ケース】614
質量(kg)【全体】17.2
高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203
奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)350
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)700
奥行(mm)25
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)350
奥行(mm)25
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)700
奥行(mm)25
間口(mm)600
両面共にマグネットが使用できます。
用途事務用
材質パネル:クロスタイプ
高さ(mm)350
奥行(mm)26
マグネット使用可能
パネルクロスタイプ
幅(mm)627
質量(kg)3.3
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)627
質量(kg)2.6
高さ(mm)320
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)7.7
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
質量(kg)6.9
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
質量(kg)6.2
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)5.4
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1100
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
質量(kg)4.6
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)700
質量(kg)3.5
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)400
質量(kg)2.3
高さ(mm)450
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)5.9
高さ(mm)320
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
質量(kg)5.3
高さ(mm)320
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
質量(kg)4.7
高さ(mm)320
奥行(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。