絞り込み
ブランド
  • ELMA
  • モノタロウ(9)
  • イトーキ(1,606)
  • 摂津金属工業(250)
  • サンワサプライ(190)
  • プラス[家具](175)
  • 内田洋行(160)
  • サンワダイレクト(146)
  • StarTech.com(107)
  • LION (ライオン事務器)(78)
  • カナレ電気(78)
  • ナイキ(66)
  • 林製作所(54)
  • シュナイダーエレクトリック(49)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • ATEN(41)
  • ナカバヤシ(35)
  • YAMAZEN(山善)(32)
  • アール・エフ・ヤマカワ(32)
  • エスコ(31)
  • リヒトラブ(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーディングピン 100個入 ELMA

    コーディングピン 100個入

    ELMA
    4,998税込5,498
    1式(100個)
    7日以内出荷
    カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
    仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
  • EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ ELMA

    EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ

    ELMA
    3,998税込4,398
    1式(2本)
    7日以内出荷
    サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。
    仕様●色/外装処理:ステンレス生地
  • EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ ELMA

    EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ

    ELMA
    9,998税込10,998
    1式(10本)
    7日以内出荷
    フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
  • エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ ELMA

    エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ

    ELMA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。
    仕様●色/外装処理:ブラック
  • ESDクリップ 10本入 63シリーズ ELMA

    ESDクリップ 10本入 63シリーズ

    ELMA
    2,598税込2,858
    1式(10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
  • 1スロットカードガイド 10本入 61シリーズ ELMA

    1スロットカードガイド 10本入 61シリーズ

    ELMA
    2,998税込3,298
    1式(10本)
    7日以内出荷
    IEEE仕様の標準的なカードガイドです。厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。
    仕様●色/外装処理:ブラック
  • マイクロスイッチ 10個入 ELMA

    マイクロスイッチ 10個入

    ELMA
    38,980税込42,878
    1式(10個)
    7日以内出荷
    挿抜ハンドル(LM81-21□等)に使用できるマイクロスイッチです。
    アズワン品番65-6469-07
  • カードガイドエクストリュージョン ELMA

    カードガイドエクストリュージョン

    ELMA
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
    アズワン品番65-6469-10
  • エンドフット ELMA

    エンドフット

    ELMA
    3,998税込4,398
    1式
    7日以内出荷
    分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
    仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
  • IEEE標準カードホルダー ELMA

    IEEE標準カードホルダー

    ELMA
    2,888税込3,177
    1台
    7日以内出荷
    フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
    アズワン品番65-6469-15
  • HFスプリング 2個入 ELMA

    HFスプリング 2個入

    ELMA
    12,980税込14,278
    1式(2個)
    7日以内出荷
    サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
    仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14
デスク周辺用品