デスク周辺用品 :「タブレット立て」の検索結果
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ
有効内寸(mm)560×250×52
耐荷重(kg)15(等分布)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100
引出し内寸法(mm)537×226×30
コンセントなし
引出しあり
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30)
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ
質量(kg)2.15
質量(g)2150
間口(mm)590
耐荷重(kg)15
外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。