デスク周辺用品 :「キーボード台」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボード台
質量(kg)2.82 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83 定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。 ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。 高さは125~505mmで無段階可変出来ます。 キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。 1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。 W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。 天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4 材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サンワダイレクトリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルクランプ×2 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー, 手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック_クランプ式
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(クランプ締付部)(mm)12~50 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。 FAXやプリンター台としても便利です。 背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。 メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。 落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック ガラス製
上下段を立体的に使えるため、収納や物を置くスペースが増えます。使わない時にはキーボードを収納することも可能です。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と背筋が伸び、猫背が解消されます。ガラス製のモニター台は美しい光沢や透明感を持ち、スタイリッシュな外観になります。ガラス製のモニター台は、強度があり耐久性が高いため、長期間使用しても傷や変形が少ないです。また、ガラスは錆びたり腐食したりする心配もないため、長く美しい状態を保つことができます。ガラスは滑らかな表面を持ち、汚れがつきにくいため、お手入れが比較的簡単です。普段の掃除やメンテナンスがしやすく、清潔感を保つことができます。
仕様個口数:1個口 材質ガラス 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)6 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)460 天板寸法・奥行(mm)220
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトリフトアップデスク
いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
仕様個口数:1個口 材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装) 形態出荷形態:組立出荷 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)15 色(フレーム)ブラック 高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405) 総耐荷重(kg)8 天板寸法・幅(mm)670 天板寸法・奥行(mm)470
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷