6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトシェルフ
シンプルワークデスクを拡張できるシェルフです。 横幅60cmなのでシンプルワークデスクにぴったりサイズです。 ファイルや書籍などを収納可能です。 プリンターやフィルムスキャナー等収納可能です。 収納するものに合わせて棚板の位置を可変出来ます。 横揺れを防ぐバックフレームを装備しています。 がたつきを防ぐアジャスターを装備してます。 独立してプリンタースタンドやマルチワゴンとしても使用できます。
天板耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1100 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。 中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。 天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 耐荷重(kg)約45 キャスターなし 天板耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100 保証期間1年間 天板厚さ(mm)16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350 アジャスターあり
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。 シンプルデスク(新型)と同じ配色です。 天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。 下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。 キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)750 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン_デスク下収納
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)750 使用工具手袋 キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 フレーム色ブラック 棚板耐荷重(kg)10 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)300
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック_クランプ式
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(クランプ締付部)(mm)12~50 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
19,980 税込21,978
欠品中