デスク周辺用品 :「書類止め」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースをキーボード収納や書類置きとして有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
クランプ止め位置は左右とも2か所あるので障害物がある場合でもさせて設置が可能です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、クランプ部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
クランプ幅(mm)10~50
色(天板)ホワイト
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
六角レンチ(mm)3
組立人数1人
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。