デスク周辺用品 :「木製 扉」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リビングや書斎に合う落ち着いた木目調スタンドです。
収納部分はA4用紙、トナーをスッキリ収納することができます。
背面にはケーブル・タップ収納スペースが綺麗に配線ができます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
扉付きなのでごちゃごちゃした小物をスッキリと収納できます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 他
幅(mm)430
質量(kg)約21
耐荷重(kg)天板/25、棚板/10、底板/25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×460×700
保証期間初期不良のみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
扉付きの収納スペースがあるラックです。
収納スペースには、棚板が付属します。
ロボット掃除機設置に配慮し、収納スペースを床から間隔を空けて設置できます。
収納スペースと棚の高さ設定が可能です。
質感の高い塗装の丸パイプを使用した、やさしい丸みのあるフレームデザインです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否
付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット
材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)
間口(mm)705
直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。
キャスターあり
フレーム色ダークグレー
形態組立出荷
外装パネル
色(マンセル値)該当なし
鍵1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。
総耐荷重(kg)270
アジャスターあり
ユニット数12U
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。