3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトワゴン
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。 シンプルデスク(新型)と同じ配色です。 天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。 下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。 キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)750 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サンワダイレクトワゴン_デスク下収納
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)750 使用工具手袋 キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 フレーム色ブラック 棚板耐荷重(kg)10 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)300
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
優しい雰囲気の天然木パイン材のパソコンラックです。 キーボードスライダーが付属し、使用しないときは収納することができます。 キーボードスライダーや棚板の高さは64mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 奥行きが360mmの棚板が4枚付属し、インクジェットプリンタの設置が可能です。また、A4ファイルや雑誌、身の回りの小物なども余裕をもって並べることができます。 ケーブルトレイが付属し、電源タップやACアダプタを収納できます。 天板にはケーブル配線用の切り欠きを設けました。
仕様●六角レンチのサイズ:4mm 材質木製(パイン材) 使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋 キャスターなし フレーム色木目 色(天板)木目 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×25 アジャスターなし 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷