デスク周辺用品 :「目隠し プレート」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属。装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー。高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット 質量(kg)1 ブラック 間口(mm)177 高さ(cm)1.5 縦(cm)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷