テレホンスタンドエスコ8日以内出荷
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
テレホンスタンドエスコ翌日出荷
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ質量(kg)1.4耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)222ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大174クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
[キャスター付]ワゴンエスコ翌日出荷
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装)質量(kg)6.09キャスター固定×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654 棚板7枚(天板含む)総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
[キャスター付]ワゴンエスコ翌日出荷
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装)質量(kg)7.59キャスター固定×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 棚板7枚(天板含む)総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズエスコ翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mmアズワン品番65-9328-42
600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付エスコ翌日出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2Pアズワン品番65-9328-30
机上ラック 450×980×605mmエスコ翌々日出荷
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)間口(mm)980耐荷重(kg)【中棚】15アズワン品番65-2290-19
机上ラックエスコ当日出荷
スライド可動式サポーター付
プリンターワゴン(扉付)エスコ当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-50
プリンターワゴン(扉付)エスコ翌日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-49
プリンターラックエスコ当日出荷
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)17.4キャスターありアズワン品番65-2290-46
プリンターワゴンエスコ当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mmアズワン品番65-2290-40
PCラック(立ち作業用)エスコ翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式材質キャスター:ポリプロピレン高さ(mm)1589奥行(mm)650間口(mm)582キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)アズワン品番65-2290-37
PCラック(立ち作業用)エスコ翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスターあり(ストッパー付×2)アズワン品番65-2290-36
パソコンデスク(立ち作業用)エスコ当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
立ち作業に最適な922mmの高さです。
天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。
天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。
重量は軽量で、移動しやすくなっています。
移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。
前キャスターはストッパー付きです。
天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)アズワン品番65-2290-35
モニタースタンドエスコ当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒アズワン品番65-2290-31
モニタースタンドエスコ当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白アズワン品番65-2290-30
机上ラックエスコ当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。
スライド可動式サポーター付
650x450x605mm 机上ラックエスコ当日出荷
仕様ガタつきを防ぐアジャスター付材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)650(W)×450(D)×605(H)質量(kg)8.5本体質量(kg)8.5型番MR-68WNアズワン品番64-2289-67
700x700x500mm プリンターラック(キャスター付)エスコ当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)(重量)19.9耐荷重(kg)100キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20型番LPS-T7070L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500~520アズワン品番64-2289-52
600x600x500mm プリンターラック(キャスター付)エスコ当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。種別梱包/個口数(個):1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)16耐荷重(kg)100キャスターあり天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20型番LPS-T6060L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×500~520アズワン品番64-2289-51
700x700x700mm プリンターラック(キャスター付)エスコ当日出荷
仕様中棚は3段階で高さを変更できます。アジャスター付種別梱包/個口数(個):1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)20.7キャスターあり型番LPS-T7070寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×700~720アズワン品番64-2289-50
600x600x700mm プリンターラック(キャスター付)エスコ当日出荷
仕様中棚は3段階で高さを変更できます。アジャスター付種別梱包/個口数(個):1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)17.1キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2型番LPS-T6060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700~720アズワン品番64-2289-49
500x500x700mm プリンターラック(キャスター付)エスコ当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.2キャスターあり型番LPS-T5050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700~720アズワン品番64-2289-48
650x605x1200mm パソコンデスクエスコ当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品キーボードスライダー材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番RAC-EC74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-2289-43
650x655x1200mm パソコンデスクエスコ当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番RAC-EC73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-2289-42
600x450x700-880mm パソコンデスクエスコ当日出荷
仕様高さ4段階で変更可能です。材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番NPC-13W
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)エスコ当日出荷
仕様リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。材質棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装耐荷重(kg)総耐荷重:85(天板:40、キーボードテーブル:5、中段:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×563×1160アズワン品番64-2289-16
600x600x300mm プリンターラックエスコ当日出荷
仕様ロックキャスター付材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)11.3耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300アズワン品番64-2289-12
600x600x 700mm プリンターラックエスコ当日出荷
仕様ロック付キャスター材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)21.2耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700アズワン品番64-2289-11
210x320x165mm テレホンスタンドエスコ翌日出荷
仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm質量(kg)1.35耐荷重(kg)1支柱の高さ(mm)140ベース回転範囲(°)360アズワン品番64-2290-28
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります