扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
立ち作業に最適な922mmの高さです。
天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。
天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。
重量は軽量で、移動しやすくなっています。
移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。
前キャスターはストッパー付きです。
天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質キャスター:ポリプロピレン
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-35
1台
¥46,000
税込¥50,600
当日出荷
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)17.4
キャスターあり
アズワン品番65-2290-46
1台
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
仕様機器を机の下に収納できます。ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。
材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)4.9
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番LPS-T6060F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90
アズワン品番65-2290-59
1台
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。