デスク周辺用品 :「重量用天板」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質キャスター:ポリプロピレン キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-35
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P アズワン品番65-9328-30
1台
11,000 税込12,100
翌々日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒 アズワン品番65-2290-31
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。 使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。 A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。 デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。 ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。 下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装) 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.7 キャスターあり アズワン品番65-2290-26
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白 アズワン品番65-2290-30
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。 中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。 バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。 扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。 キャスターが付属します。 別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-50
1台
71,200 税込78,320
当日出荷

1台
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm アズワン品番65-9328-42
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで アズワン品番65-9328-41
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。 サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)17.4 キャスターあり アズワン品番65-2290-46
1台
25,000 税込27,500
7日以内出荷

扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド 背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。 背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。 ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-49
1台
29,200 税込32,120
翌日出荷