デスク周辺用品 :「仕切り 卓上」の検索結果
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
高透明ポリプロピレンを採用した軽量卓上パーティションです。
高さ60cmで着席時にしっかりと顔を覆えます。
パネル、スタンド、レールを組み立てるだけのかんたん組立。
ポリプロピレンはアルコール耐性が強いのでアルコール消毒液での拭き取りが可能です。
割れにくく軽量なので移動が手軽。廃棄するときは小さく切ってプラゴミとして廃棄できます。
用途飛沫感染防止
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×120×601
材質ポリプロピレン
色透明
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
寸法(幅×高さ)(mm)582×601
材質フレームパネル:ポリプロピレン樹脂
最大積載量(kg)30
仕切板4本付
材質(フレーム)アルミ押出し材
材質(棚板)鋼板、焼付塗装
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。