引出ユニット 標準タイプカナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き
外形寸法(mm)W480×H132×D360収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318可動範囲(mm)300
引出ユニット フルオープンカナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板2枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
引出ユニットカナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き左右非対称アングル付属
取付取付不可:CAV-BOX10S可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切板付カナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切2枚カナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板2枚付属上部カバー取付可能(Lサイズ)
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295
引出ユニット ショートタイプカナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属上部カバー取付可能(Mサイズ)
取付取付不可:CAV-BOX10Sタイプショートタイプ
引出ユニット 仕切板・鍵付カナレ電気当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切板付カナレ電気当日出荷
収納時ロック機構棚板表裏反転可能
取付取付不可:CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切・ロック付カナレ電気当日出荷
収納時・引出時ロック機構仕切板1枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408可動範囲(mm)300
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります