絞り込み
間口(mm)
  • ~1000(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Asmix(アスカ)
  • モノタロウ(9)
  • サンワサプライ(42)
  • StarTech.com(30)
  • リヒトラブ(21)
  • TRUSCO(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • エスコ(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • ナカバヤシ(7)
  • アール・エフ・ヤマカワ(7)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(4)
  • エレコム(3)
  • 青木製作所(3)
  • アズワン(2)
  • セキセイ(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • 不二貿易(2)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ)

    テレホンスタンドフレックス

    Asmix(アスカ)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
    ブラックアーム伸長(mm)327
  • テレフォンスタンド Asmix(アスカ)

    テレフォンスタンド

    Asmix(アスカ)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
    材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
  • テレホンスタンド ブリッジ Asmix(アスカ)

    テレホンスタンド ブリッジ

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    欠品中
    高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
    材質ABS質量(kg)1.3種類テレホンスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)0・17・35ベース回転範囲(°)360机とスタンドの間隔(mm)235~283アーム伸長(mm)95クランプ取付幅(mm)20~60スライド幅(mm)(トレイ)100
  • 机の落下防止バーJISタイプ 10本入り Asmix(アスカ)

    机の落下防止バーJISタイプ 10本入り

    Asmix(アスカ)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
    用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
デスク周辺用品