簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容本体、連結用ベルト(6本)
材質フェルト(PET)
取付方式自立式
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスターなし
材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質張地:布、芯材:フェルト(PET)
キャスターなし
組立時間40分
パネル厚(mm)30
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)布
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし
張地布張り
芯材フェルト(PET)
アジャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。