6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。高さは12~51cmの無段階で可変できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板は、幅106cmで2台のモニター(24インチ相当)設置も可能です。
付属品ケーブルタイ×2、マジックテープ×2 材質フレーム部 使用工具プラスドライバー / 手袋 フレームブラック キャスターなし 天板寸法(mm)1060×415×16 色(天板)ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)18/【キーボード台】2 組立人数1
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンワサプライ机上ラック
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライワークブース
オープン型ワークブースです。パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き。内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー ケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度 キャスターあり フレーム色グレー 組立時間60分 パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18 アジャスターあり 組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください) 材質(パネル)PET
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

サンワサプライ机上ラック
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉付き、セミクローズ型ワークブースです。 パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。 フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。 外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。 液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き 内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。 PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵 当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 高さ(mm)天板までの高さ/720 電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18 パネル厚さt(mm)22 アジャスターあり
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライサブテーブル_
RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。棚の位置は変更可能です。
材質スチール製(エポポリ粉体塗装) 天板寸法(mm)W512.5×D300×t25 色(天板)ホワイト 組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 組立人数1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷