デスク周辺用品 :「収納 扉付き」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。
付属品組立説明書、スパナ
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)約24.3
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500
アジャスターなし
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス
間口(mm)420
奥行(mm)240
高さ(mm)600
付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
最大出力(W)6(3+3)
ユニット種別4U
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600
アズワン品番64-0844-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
高さ(mm)1790
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様出荷形態/組立出荷
付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)9.0
アズワン品番64-0857-33
マウント数/2U
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
有効サイズマウント:700~780mm
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。