デスク周辺用品 :「棚 フック」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライケーブルフック
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石 質量(g)約62.5(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70 総耐荷重(kg)約2
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブルフック
バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
幅(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき) 質量(g)70(1個につき) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンワサプライケーブルフック
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
用途RAC-SV18用ケーブルフック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.5×67 付属品取付け用ケージナット・ネジ×4セット 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(g)0.4 アズワン品番64-0879-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワサプライケーブルフックバー
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)45 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5 質量(g)600 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160 入数2個
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライ中棚
CP-SBOX1~3専用追加棚板です。
用途追加用中棚 間口(mm)450 奥行(mm)435 高さ(mm)20 付属品棚板取付け用フック(4個) 材質スチール/メラミン焼付塗装 質量(kg)1.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20 総耐荷重(kg)20
1台
特価
6,495 税込7,145
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ中棚
固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
用途追加用中棚 付属品棚板取付け用フック(4個) 材質スチール(メラミン焼付塗装)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本) 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40 アズワン品番64-0868-08
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

移動しながら使えるラベルプリンターカートです。 初期設定で高さを800/850/900/950/1000と設定でき使用環境に合わせる事ができます。 Φ100の大型キャスター採用で、滑らかな移動が可能です。 天板・中棚はケーブル口があり、ケーブルをラック内で配線でき、引っ掛かりなどの危険性を回避できます。 中棚はP100で3段階の高さの設定ができます。 角面にはクッションを付けているので不意の接触時にも衝撃の緩和が出来ます。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×800~1000 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:450×600×25
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

サンワサプライサブテーブル_
RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。棚の位置は変更可能です。
材質スチール製(エポポリ粉体塗装) 天板寸法(mm)W512.5×D300×t25 色(天板)ホワイト 組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 組立人数1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

サンワサプライワゴン
タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。横一列で20台の収納が可能です。設置する棚板は斜めになっているので、タブレットの出し入れがしやすくなっています。背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板21枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワサプライワゴン
タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。10台×2段で20台の収納が可能です。設置する棚板は斜めと水平設置が初期設定で選択できます。背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板22枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷