デスク周辺用品 :「棚 回転」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-30~+60 電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)370 最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 電源コード(m)2 騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz) 最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min 定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz) 回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz) 期待寿命(時間)25000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×12本、フィルター×3、リテーナ×3、電源ケーブル(3股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-29 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(3個)
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×8本、フィルター×2、リテーナ×2、電源ケーブル(2股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-28 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで2台のファンがつなげる、2股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

放熱ファン高速タイプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ放熱ファン高速タイプ
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 電圧(V)100 電源コード(m)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.16/0.14 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力13.5/12W 電源コード(m)2 騒音値(dB)38/41 最大風量(m3/min)1.92/2.22 回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで3台のファンがつなげる、3股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(12本)、フィルター(3枚)、リテーナ(黒いガード3枚)、3股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷