7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本) 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40 アズワン品番64-0868-08
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用ください。
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/550×250×86、ブラケット/550×80×75 質量(kg)スタビライザー/6.5、ブラケット/2.8 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。ラック本体側面部へ取り付けます。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/100×150×86(1個あたり)、ブラケット/100×52×75(1個あたり) 質量(g)スタビライザー/790(1個あたり)、ブラケット/460(1個あたり) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 対応機種CP-SVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がライトグレーの場合には、CP-SVSBSN(側面用)が対応しています。
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様出荷形態/組立出荷 付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg)9.0 アズワン品番64-0857-33 マウント数/2U 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm)420 奥行(mm)240 高さ(mm)600 付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W)6(3+3) ユニット種別4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600 アズワン品番64-0844-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160 入数2個
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷