デスク周辺用品 :「黒 エポキシ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)1.8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 引出しなし
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)600 質量(kg)18.7 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
質量(kg)2.64 コンセントあり 引出しなし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーボックス サンワサプライ 動画あり
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 組立人数2
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)スライド量:365 備考出荷形態:本体へはお客様取付け 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm 有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742 口数1口 フレーム色ブラック 対応マンセル値:該当なし 形態出荷:組立出荷 総耐荷重(kg)25
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ棚板 19インチマウント
19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 備考出荷形態:本体へはお客様取付け 使用工具プラスドライバー,スパナ(8mm),手袋 有効内寸(mm)取付け可能マウント:495~974 ※前扉~バックパネルまでの空間は700以上必要 口数1口 フレーム色ブラック 対応マンセル値:該当なし 形態出荷:組立出荷 総耐荷重(kg)150
1台
22,980 税込25,278
欠品中

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)500 質量(kg)13.65 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間20分 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 組立人数2
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-LC306BK 机上ラック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。 クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。 W1000でディアルモニタの設置にも最適です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 高さ(mm)【天板上から】130 間口(mm)1000 使用工具手袋 耐荷重(kg)10 内寸奥行(mm)【クランプ、デスク下部の金具】60 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×260 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

MR-LC305BK 机上ラック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。 クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 高さ(mm)【天板上から】130 間口(mm)650 使用工具手袋 耐荷重(kg)10 内寸奥行(mm)【デスク下部の金具】60 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×260 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワサプライワゴン_高さ可変
W500×D300mmのコンパクトワゴンです。 H620~740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができます。 マルチワークデスク(SH-MXシリーズ)の天板の高さに合わせることができます。 また、デスクの下に設置することもできます。 ブックスタンドが1本付属します。 棚が2枚付属します。3段階の高さ調節ができます。
付属品ブックスタンド×1本、棚板×2枚 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620~740 均等耐荷重(kg)天板部:10 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/500×300×18 アジャスターあり
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。オールスチール製で丈夫です。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)