デスク周辺用品 :「モニターアーム 上下」の検索結果
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイト
アズワン品番65-6441-74
1式
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。