FGCシリーズ用の側板です。ワンタッチで着脱できます。上部のシリンダー錠により、施錠できます。
FGCシリーズ用のドアです。ワンタッチで着脱できます。3点固定の為、しっかりと固定されます。ハンドルは施錠できます。
FGCシリーズ用の側板です。ワンタッチで着脱できます。上部のシリンダー錠により、施錠できます。開口率が高い放熱穴が開いています。
FGCシリーズ用のドアです。ラック内部が見えるアクリル窓仕様です。ワンタッチで着脱できます。3点固定の為、しっかりと固定されます。ハンドルは施錠できます。
ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。施錠できます。
FGCシリーズ用のドアです。開口率が高い放熱穴が開いています。ワンタッチで着脱できます。3点固定の為、しっかりと固定されます。ハンドルは施錠できます
RNCシリーズのラック本体枠用のリヤドアとコネクタープレートのセット品です。ドアは容易に着脱できます。ハンドルは施錠できます。※リヤドアセットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
ラックの前面用のドアです。外装色が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
コインロックを取り付けると、ラック側板と後板の施錠が可能になります。側面と後面のホールプラグをコインロックに取り替えて使用します。側面と後面の3面分、3個入りです。
仕様●質量:0.042kg●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番65-6441-63
1式(3個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RNCシリーズのラック本体枠用のフロントドアのセット品です。ドアは容易に着脱できます。ハンドルは施錠できます。フロントドアを取り付けた場合、非磁性ではなくなります。※フロントドアセットは、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
ラックの前後面用の放熱穴付ドアです。(後面は標準ラックのリヤドアとの交換)。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)
防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※ノーマルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
SSR2シリーズ分割ラック用の側板です。取り付けはねじ止め式です。上部のコインロックで施錠できます。コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンブルキー(150通り) ※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
RSRシリーズ用のベンチレーションドアです。開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。ドアの開き角度は180°以上です。(最大約215°)。ドアは、開閉方向を選択可能です。(右開き/左開き)。ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属)。ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンプルキー(1マスター150通り) ・バルバロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)
熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。