デスク周辺用品 :「棚 回転」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)。後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレー アズワン品番65-6441-76
1式
15,980 税込17,578
7日以内出荷

モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレー アズワン品番65-6441-75
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
1式(2本)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)