デスク周辺用品 :「部屋仕切り」の検索結果
本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。