34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースポイントを設けています。ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RKCシリーズのラック本体枠用の天板です。放熱穴が開いており、自然換気もしくはファンユニット取付による強制排気が可能です。ファンユニットを取り付けた場合、天井配線にはファンモーター取付穴を利用してください。天井配線ができるよう、入線口(蓋付)を設けています。外装色が選択できます。※トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1枚
9,598 税込10,558
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。放熱穴が開いていない標準的な仕様になっています。天井配線ができるよう、入線口(蓋付)を設けています。※トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1式
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
17,980 税込19,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
17,980 税込19,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D15mm●質量:0.24kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6460-17
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6460-14
1式(10個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H1.8×D654mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6442-39
1枚
15,980 税込17,578
23日以内出荷

AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
1枚
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H1.8×D654mm●質量:2.4kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6442-40
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H1.8×D654mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6442-34
1枚
15,980 税込17,578
23日以内出荷

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1式
999,800 税込1,099,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H1.8×D654mm●質量:2.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6442-35
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
499,800 税込549,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ケーブルクランプバーセット
エコ商品
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1 亜鉛めっき 奥行(mm)28.6 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
1枚
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
429,800 税込472,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイ アズワン品番65-6482-91
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。
最大積載量(kg)静止:800
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SSR2シリーズ用の側板です。連結時に使用します。窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向から開口はできない仕様になっています。※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
1枚
46,980 税込51,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
429,800 税込472,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6447-71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)。上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
1式
63,980 税込70,378
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6447-72
1式
14,980 税込16,478
7日以内出荷

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイト アズワン品番65-6447-73
1式(5枚)
7,498 税込8,248
6日以内出荷