デスク周辺用品 :「取り付け 棚」の検索結果
関連キーワード
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン
質量(kg)2.4
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)453
奥行(mm)280
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂
質量(kg)2.7
均等耐荷重(kg)天板10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
コンセント定格電圧:100V 屋内用
関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。