商品豆知識
スタッフとお客様の接触・飛沫感染を避けることを目的とした透明パーテーションです。
材質PET樹脂
高さ(mm)600
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)650
取付方式自立式
間口(mm)800~1200
関連資料(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション
材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)
取付方式自立式
材質(パネル)PP
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容本体、連結用ベルト(6本)
材質フェルト(PET)
取付方式自立式
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスターなし
材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番263-0935
セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質段ボール
幅(mm)7600
高さ(mm)1500
取付方式自立式
奥行(mm)210
材質(パネル)段ボール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質張地:布、芯材:フェルト(PET)
キャスターなし
組立時間40分
パネル厚(mm)30
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)布
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
高透明ポリプロピレンを採用した軽量卓上パーティションです。
高さ60cmで着席時にしっかりと顔を覆えます。
パネル、スタンド、レールを組み立てるだけのかんたん組立。
ポリプロピレンはアルコール耐性が強いのでアルコール消毒液での拭き取りが可能です。
割れにくく軽量なので移動が手軽。廃棄するときは小さく切ってプラゴミとして廃棄できます。
用途飛沫感染防止
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×120×601
材質ポリプロピレン
色透明
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
寸法(幅×高さ)(mm)582×601
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【シーンに合わせて選べる1面タイプ】対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室
棟高(m)1.4
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし
張地布張り
芯材フェルト(PET)
アジャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
店舗やオフィスのウィルス対策に!2mm厚高透明度PET製パネルで組立簡単!拡張OK!透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能です。
材質PET樹脂、アクリル、PVC
色透明
取付方式自立式
包装形態PP袋入り
材質(パネル)PET
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
・組み立て式(折り目に沿ってPET板を折り曲げます)
※設置には、別売りの両面シール【ぺタックΦ15P8】を使用します。 ペタックは、ステンレス・木材・硝子・プラスチック・タイル・金属塗装面等、平で凸凹のない面に貼り付けられます。
材質PET1mm厚(透明)
奥行D(mm)300
幅W(mm)600
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質アクリル t3(透明)
奥行D(mm)300
横並びのカウンター席でも広範囲の飛沫をカバーできる大型パーテーション。【脚部の長さは調節可能】机の高さに合わせて脚部の長さを調節することができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【シーンに合わせて選べる1面タイプ】対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量台座いらずのコストパフォーマンス、日本製、(大)は新・JISの学校机適合サイズ、(小)は外食産業(一人席)向けサイズ
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)2
高さ(mm)450
プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。屋根付きタイプです。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室
トラスコ品番149-8099
棟高(m)1.8
奥行(m)2.1
間口(m)2.1
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
簡単設置で飛沫をブロック!
テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。
材質(本体)アクリル
高さH(mm)600
色(本体)透明
開いて置くだけの簡単設置
カッターで加工ができる。
配線通し加工済み。
使わない時はコンパクトに収納可能。
アルコールでの拭き掃除ができる。
材質ポリプロピレン
コンパクトに収納できる学習用つい立て。周りの目を気にせず、いつでも目の前の事に集中できる環境づくりに。約540gと軽く、手軽に持ち運びができます。色は落ち着きのあるライトグレーです。 使わない時は、机のフックにかけておけるので保管に便利。折りたたみ用クリップ付。 。差し込み口が付いているので、使用時は机前面に引っ掛けて使用してください。
材質低発泡PP
幅(mm)500
高さ(mm)483
質量(g)540
奥行(mm)400
アクリル板の設置高さを調節できるスライド式パーテーション。【脚部の長さは調節可能】脚部の長さを調節し、面板下の隙間の高さを変えることができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です。
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)/焼付け塗装(シルバー/ブラック)※脚部内重り付
対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
材質(ベース)スチール鋼鈑(SPHC) 1個0.33kg 表面処理:焼付け塗装白色
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室
棟高(m)1.8
設置は、3つのバインダーを机の天板に挟み込んで、パーテーション本体をバインダーに差し込むだけ。
収納はその逆。パーテーション本体をバインダーからはずして折りたたみ、バインダーのフックに引っ掛けるだけ。
使用時と未使用時の切り替えがスムーズに短時間でできます。
本体には柔軟性のあるPP材を使用。さらにコーナー部にはガードを付けて怪我の発生を防ぎます。
用途学校 机専用パーテーション、新JIS規格、旧JIS規格の机に簡単に取付できる飛沫防止パーテーション。
材質【パーテーション】PP(半透明)、【ヒンジ・ガード】PP(透明)、【バインダー】ABS(ライトグレー)
幅(mm)585
厚さ(mm)0.7
高さ(mm)450
奥行(mm)400
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ウイルスなどの飛沫感染予防に最適!
用途仕切用
仕様パーツ数:4
材質段ボール A段
色ブラウン
質量(g)946
枚数5
内寸法(mm)600×1400
1ケース(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
対面式の営業シーンに不可欠な透明アクリルパーテーション
安心安全の角R加工
2面タイプは2台で4人の対面型デスクを仕切れます。
材質アクリル板(透明)/ 厚さ3mm~4mm ※サイズにより異なります 角R付、金具/アルミ押出し/B2アルマイト仕上(シルバー)
1
2
3
4
5
次へ
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。