特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(2)
~2000(1)
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)25
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。リビング、キッチン、デスク周りなど様々なシーンでお部屋に馴染みます。キャスター付きで移動もラクラクです。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいプラスチック製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に
トラスコ品番593-6735
材質ポリプロピレン
色ブラック
段数4
耐荷重(kg)8
外寸法・高さ(mm)931
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)219
外寸法・間口(mm)337
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)280
間口(mm)595
寸法t(mm)天板:12
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。中央のフレーム部にはケーブル配線用の穴を設けているので各棚間の配線が可能です。初期設定で右側を広くとる、左側を広くとるの設定が可能です。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
天板部均等耐荷重(kg)20(天板)10、(各棚)5
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)250
上下段を立体的に使えるため、収納や物を置くスペースが増えます。使わない時にはキーボードを収納することも可能です。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と背筋が伸び、猫背が解消されます。ガラス製のモニター台は美しい光沢や透明感を持ち、スタイリッシュな外観になります。ガラス製のモニター台は、強度があり耐久性が高いため、長期間使用しても傷や変形が少ないです。また、ガラスは錆びたり腐食したりする心配もないため、長く美しい状態を保つことができます。ガラスは滑らかな表面を持ち、汚れがつきにくいため、お手入れが比較的簡単です。普段の掃除やメンテナンスがしやすく、清潔感を保つことができます。
仕様個口数:1個口
材質ガラス
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)6
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)460
天板寸法・奥行(mm)220
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
付属品スパナ 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部:ポリプロピレン 緩衝材:ポリエステル
色ブラック
質量(g)5170
備考-
耐荷重(kg)天板:2 引き出し:3(棚板・底板1段あたり1.5(静止荷重)
寸法(cm)W12.5×D35~64.5×H32.7
内寸(cm)天板:W12.2×D34.8×H1 引き出し:W11.5×D32×H30.5 棚板:W11×D33.5×H1(棚板は2.5ピッチで高さ調節可能)
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
ワークスペース確保に!PCラック・ローチェストにも!
材質不織布(PPコーティング)、スチール、ポリプロピレン
高さ(mm)380
質量(g)560
間口(mm)755
縦(mm)320
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スライド機構でもデスク環境に合わせて横幅の設定ができます。モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。アジャスター付きで高さの微調整が可能です。モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質スチール
使用工具手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)5
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。アジャスター付きで高さの微調整が可能です。モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質スチール
使用工具手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布
使用工具手袋
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1
アジャスターあり
引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)540
天板寸法・奥行(mm)250
コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。
端正なフォルム、繊細なディテール、上品な素材感で先進性の高いデザインを実現。
TV会議用カメラ・スピーカーを天板上に設置できます。
質量(kg)41.7
材質(本体)スチール、焼付塗装
間口(mm)1600
キャスターなし
開口寸法(mm)(センター)幅400、(サイド)幅470
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×400×800
材質(脚)支柱:アルミ押出材、アジャスター:ポリウレタン
グリーン購入法適合
アジャスターあり
棚有効内寸法(mm)(センター)510×305×100、(サイド)508×305×100
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『今のベッドに収納棚を増設』今使っているベッドに後付けすることができ、天板昇降機能やキャスターを備えた実用的なヘッドボード(宮棚)です。枕もとで行方不明になりがちなスマホやリモコン、眼鏡などを置く棚としてはもちろん、寝具を収納したり、お気に入りのぬいぐるみを並べたりなど、ベッドと壁の隙間をストックスペースとして活用できます。【キャスター付きだから引き出して使える】一般的なヘッドボード(宮棚)の多くは、キャスターがついていないため奥の方に収納したものが取り出しにくいという問題がありました。バウヒュッテのヘッドボードは、キャスター付きで移動もラクラク。収納物をスムーズに出し入れすることができます。【衣類やストック収納に】パジャマやシーツなどの寝具、ティッシュや水などのストック、デバイスの空箱など、かさばるアイテムもすっきり収納できます。
材質メッシュカゴ、ポール:スチール、天板:MDF
耐荷重(kg)天板:20未満、メッシュ棚板:各15未満
表面処理メッシュカゴ、ポール:エポキシ粉体塗装
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。