机上ラック :「ノートPC デスク」の検索結果
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。