「間口(mm)」から絞り込む
机上ラック 小物引出付きサンワダイレクト4日以内出荷
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20各棚10Kg六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)570天板寸法・奥行(mm)250
机上ラック 引出付きサンワダイレクト4日以内出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布使用工具手袋内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)15組立時間20分総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1アジャスターあり引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)540天板寸法・奥行(mm)250
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります