「間口(mm)」から絞り込む
机上ラック 小物引出付きサンワダイレクト4日以内出荷
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20各棚10Kg六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)570天板寸法・奥行(mm)250
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります