机上ラック :「A4 木製フレーム」の検索結果
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布
使用工具手袋
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1
アジャスターあり
引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)540
天板寸法・奥行(mm)250
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。