2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(1)
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg)13.5 梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり 材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 奥行(mm)400 間口(mm)600 寸法t(mm)天板:18 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30 組立人数1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷