「間口(mm)」から絞り込む
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)2.6
本体質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
材質本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)10.7
間口(mm)980
使用工具手袋
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)【中棚】15
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)10
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)980×450
アズワン品番64-0911-46
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)13.5
梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。
ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。
天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。
H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。
2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます。
仕様【アジャスターの有無】あり
材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)5
間口(mm)800
使用工具プラスドライバー,手袋
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×350
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)25
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり
材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)400
間口(mm)600
寸法t(mm)天板:18
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30
組立人数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)280
間口(mm)595
寸法t(mm)天板:12
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
机上の整理整頓、プリンタ棚の高さ調整が工具不要の机上ラック。
材質支柱フレーム(上):スチールクロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:スチール粉体焼付塗装、棚:MDFPVC貼り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4.6
本体質量(kg)4.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷から5日以内出荷
デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。
付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
色ホワイト
最大積載荷重(kg)20
デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。
付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
棚板耐荷重(kg)20
耐荷重(g)棚板耐荷重:20kg
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フレームパネル:ポリプロピレン樹脂
最大積載量(kg)30
仕切板4本付
材質(フレーム)アルミ押出し材
材質(棚板)鋼板、焼付塗装
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
上下段を立体的に使えるため、収納や物を置くスペースが増えます。使わない時にはキーボードを収納することも可能です。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と背筋が伸び、猫背が解消されます。ガラス製のモニター台は美しい光沢や透明感を持ち、スタイリッシュな外観になります。ガラス製のモニター台は、強度があり耐久性が高いため、長期間使用しても傷や変形が少ないです。また、ガラスは錆びたり腐食したりする心配もないため、長く美しい状態を保つことができます。ガラスは滑らかな表面を持ち、汚れがつきにくいため、お手入れが比較的簡単です。普段の掃除やメンテナンスがしやすく、清潔感を保つことができます。
仕様個口数:1個口
材質ガラス
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)6
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)460
天板寸法・奥行(mm)220
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)7.7
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
スライド機構でもデスク環境に合わせて横幅の設定ができます。モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。アジャスター付きで高さの微調整が可能です。モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質スチール
使用工具手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)5
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。アジャスター付きで高さの微調整が可能です。モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質スチール
使用工具手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ挟み込み式
耐荷重20
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。中央のフレーム部にはケーブル配線用の穴を設けているので各棚間の配線が可能です。初期設定で右側を広くとる、左側を広くとるの設定が可能です。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
天板部均等耐荷重(kg)20(天板)10、(各棚)5
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)250
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布
使用工具手袋
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1
アジャスターあり
引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)540
天板寸法・奥行(mm)250
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
間口(mm)980
耐荷重(kg)【中棚】15
アズワン品番65-2290-19
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌々日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)13.6
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×620
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)14.8
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×620
1個
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。