プリンター台 :「取り付け 棚」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(kg)」から絞り込む
60(1)
縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。
仕様個口数:1個口
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)520
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。